Llave para tubos de cadena
Llave para tubos de cadena
DDU /KETTROZANG-340MM
Nº de art.
071506 34
EAN 4011231725514
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Especialmente adecuado para tuberías en espacios reducidos
- Dentado: Dentado endurecido y doble para tirar en ambas direcciones
- Empuñadura: cromada
- Material: Acero al cromo vanadio, forjado
- Cadena bronceada
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Rango de agarre | 115 mm |
Diámetro del tubo | 4 in |
Longitud (L) | 340 mm |
Anchura de la empuñadura (B) | 19 mm |
Anchura de la cadena (C) | 8 mm |
Material de la empuñadura | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |
Superficie de la cadena | Bruñido |