Llave inglesa tipo pico de loro
Llave inglesa tipo pico de loro
LLAVE INGLESA TIPO PICO DE LORO
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mango recubierto de plástico
Aplicación de calor: paralelo, liso y cromado
No daña la pieza de trabajo gracias a la presión sin holgura que aplica a la superficie
Ajuste mediante botón
Se ajusta directamente a la pieza
Articulación: integrada
Transferencia de fuerza: 10x
Gran fuerza de fijación
La carrera entre las mordazas de agarre permite apretar y aflojar conexiones atornilladas rápidamente gracias al principio de carraca
Hojas de datos(X)
Apta para sujetar, fijar, presionar y doblar piezas de trabajo. También es apta para el montaje de racores con revestimiento sin producir daños en estos.
Rango de agarre máximo | 46 mm |
Rango de agarre máximo en pulgadas | 1 3/4 in |
Longitud (L) | 260 mm |
Anchura de la mordaza de sujeción (B) | 18,5 mm |
Grosor de las mordazas (C) | 8 mm |
Material de la empuñadura | Plástico |
Material | Acero |
Superficie | Cromado |