Llave dinamométrica de 1/4" con carraca
Llave dinamométrica de carraca, 1/4 pulgada
DINAMOMETRICA-1/4-(4-20NM)
Nº de art. 0714720020
EAN 4062856259342
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Trabajo de precisión
- Apriete exacto con una precisión del gatillo muy elevada, del ±3 %, lo que lo hace más preciso de lo estipulado en la norma
- Indicación sonora clara y perceptible cuando se alcanza el valor de par para un apriete más controlado
- Escala doble de fácil lectura con unidades en Nm y lbf-in
- Ajuste de par sencillo y exacto girando el extremo del mango
- Cumple con la norma ISO 6789-1 para herramientas de atornillado dinamométricas manual
Producto compacto y complejo
- Diseño compacto: optimizado para el trabajo en espacios reducidos
- Trabajo cómodo gracias al mango ergonómico con una cómoda superficie de agarre
- Cambie de forma sencilla entre giro a izquierdas y a derechas con la cómoda base giratoria
- Embalaje robusto, resistente al desgaste, a la humedad y al aceite fabricados al 100 % en PCR (plástico reciclado postconsumo)
- Incluye declaración de conformidad y número de serie
- Después de utilizar la llave dinamométrica, el muelle se afloja volviendo a girar hasta el valor más bajo de la escala
- Las herramientas de precisión, como las llaves dinamométricas, deben inspeccionarse regularmente con el equipo de medición adecuado, y reajustarse si es necesario
- Recomendamos una calibración regular cada 12 meses o después de 5000 operaciones de apriete desde el primer uso de la llave dinamométrica.
Hojas de datos(X)
Versátil para un apriete preciso y controlado de tuercas y pernos al par requerido, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en bicicletas o motos, para uso industrial, en obras o en la gestión de edificios.
![]() | |
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Rango de medición mínimo/máximo del par | 4-20 Nm |
Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas) | 40-180 lbf.in |
Número de vueltas del valor de par mínimo a máximo | 21 |
Diseño | Con 72 dientes: ángulo de rotación de 5 grados |
Es posible el apriete a la derecha | Sí |
Es posible el apriete a la izquierda | No |
Par de apriete de valor de escala | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Longitud (L1) | 219 mm |
Longitud de la palanca (L2) | 143 mm |
Longitud del mango (L3) | 96 mm |
Altura del cabezal de la carraca (B1) | 18 mm |
Altura de la cabeza de carraca con cuadrado (B2) | 26 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 40 mm |
Anchura del cabezal de la carraca (D2) | 30 mm |
Exactitud de medición de par | +/- 3 % |