Llave dinamométrica
Llave dinamométrica con herramienta de conexión
LLAVE DINAMOMETRICA-40-200NM
Nº de art.
071471 31
EAN 4047376046856
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para herramienta de conexión
- Idónea para uniones de difícil acceso en espacios reducidos
- Sistema de cambio rápido de herramienta con mecanismo de bloqueo con pasador que garantiza un uso rápido y en diversas aplicaciones.
- Precisión de ± 3 % del valor dispuesto de conformidad con la norma DIN EN ISO 6789:2003.
- Ajuste sencillo y preciso girando el mango.
- Soporte: ∅ 16 mm
- Escala en Nm y también en libras de fuerza por pie cuadrado
- La activación acústica y tangible del par de apriete evita el apriete excesivo de los tornillos.
- Mango de 2 componentes antideslizante
- Después del uso, afloje el muelle y colóquelo en su valor más bajo.
- Con certificado de calibración
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Es posible el apriete a la derecha | Sí |
Es posible el apriete a la izquierda | Sí |
Tamaño de la punta | 16 mm |
Rango de medición mínimo/máximo del par | 40-200 Nm |
Rango de medición mínimo/máximo de par (pulgadas) | 30-150 lbf.in |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
Longitud (L1) | 423 mm |
Diámetro de la empuñadura (D1) | 37 mm |