Tuerca remachable con una cabeza avellanada pequeña y cuerpo moleteado
Cabeza alom. peq. acero cinc. caña moleteada abie.
TU-REM-ZEBRA-(A2B)-16X9,9-M8
ZEBRA
Nº de art.
0917780
EAN 4046778985657
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero cincado, pasivado azul con cabeza avellanada pequeña y vástago moleteado
- Las tuercas remachables pueden utilizarse como conexiones remachables y atornilladas. En consecuencia, ofrecen uniones firmes y capacidad para montar fácilmente componentes adicionales mediante tornillos convencionales
- Instalación por un lado, por lo que también es adecuado para perfiles cerrados
- Instalación sencilla, rápida y prácticamente automática
- No es necesario avellanar los orificios perforados
- Siempre una excelente calidad de montaje
- Conexión antigiro con rosca portante
- Mayor eficiencia gracias a un trabajo más rápido, a las conexiones seguras y al aumento de calidad
Aviso
Los valores técnicos indicados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Área de aplicación
Se recomienda especialmente para conseguir una alta resistencia de torneado en materiales blandos, como aluminio, madera, plástico, amianto, etc.