Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Llave de vaso de 1/4"

Llave de vaso de 1/4 pulg. 5 estrellas int.
VASO ESTRELLA 5 PUNTAS 14 20

Nº de art. 0715113920
EAN 4045727639498

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de vaso de 1/4"

Nº de art. 0715113920

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para tornillos de 5 estrellas
  • Diseño: cromado, mate

  • Entrada: 1/4", ranura para bola de fijación

  • Salida: Perfil de 5 estrellas con orificio

  • Geometría: corta
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Perfil especial con orificio para el montaje de:


  • Sensores de temperatura, sensores de caudal de aire y sistemas de inyección diésel actuales

  • Sistema de airbag (CC)

  • Armarios de distribución de postes de transmisión de radio

  • Retrovisores (Mercedes-Benz clase C, E, S)

  • Unidad de control de inmovilizador

Accionamiento

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tipo de punta

De estrella de cinco puntas con orificio

Tamaño de la punta

5star SZ20

Longitud (L1)

37 mm

Longitud de hoja (L2)

17,5 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

12 mm

Diseño

Corto

Material

Acero

Superficie

Cromado