Llave de impacto eje largo 1"
Llave de impacto neumática 1 pulg. eje largo
LLAVE DE IMPACTO LARGA 1" 2800NM
Nº de art. 0703007035
EAN 4061975969743
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Este equipo está diseñado para garantizar un rendimiento superior, incluso en las condiciones más exigentes del taller, permitiendo a los operarios trabajar de manera rápida y eficiente. Es ideal hasta para tornillos de diámetro M39.
- Carcasa de aluminio robusta y duradera para mayor resistencia.
- Mecanismo Pinless cluth, alargar la vida del sistema de martillo.
- Cuadrante endurecido de 1" que garantiza precisión y durabilidad.
- 3 niveles de torque ajustables para apriete.
- Salida de aire superior para evitar manchas de aceite.
- Selector de torque en 3 niveles.
- Conmutador de giro izquierda - derecha.
- Eje largo con sistema de fijación del dado por medio de anillo de retención.
- Mecanismo de impacto “Pinless”:
- Mecanismo de impacto mediante una barra y perno de golpe.
- Mecanismo de impacto potente y resistente.
- Un golpe instantáneo de fuerte torque.
- Ideal para trabajos pesados.
- Un ciclo, un martillo.
Aviso
Siempre lubrique la herramienta para prolongar su vida útil. Asegúrese de que el compresor esté libre de agua condensada. Evite arrastrar o lanzar la pistola para prevenir daños internos y externo.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Máxima productividad para trabajos intensivos de llantas en camiones, autobuses y equipos pesados.
- Ideal para trabajos de ensamblaje y reparación en camiones, equipamiento agrícola, ómnibus y todo tipo de maquinaria o vehículos en la línea pesada.
Instrucciones
- Conectar a una red neumática que genere 90 PSI continuos.
- Seleccionar el nivel y modo de giro requerido.
- Colocar el dado de impacto sobre le cuadro (cabezal) con la medida deseada.