Llave de impacto a batería BIW 18BL
Pistola de impacto a batería BIW 18BL
LLAVE IMPACTO 18V
Nº de art. 5717510012
EAN 4056807383507
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Motor sin escobillas eficiente y con escasos requisitos de mantenimiento
Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor
Par máximo de 1000 Nm
para aplicaciones de atornillado pesadas
1/2 pulg. (cuadradillo exterior de 13 mm con anillo de sujeción)
Para una aplicación de par más eficiente y una excelente retención del vaso
Luz LED integrada
Se enciende durante los trabajos en espacios con escasa iluminación
Mango con diseño ergonómico
Mango de forma ergonómica y fina con agarre suave para una sujeción firme y segura
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tornillo | M12 - M22 |
Longitud | 193 mm |
Anchura | 107 mm |
Altura | 205 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 3,1 kg |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 5 Ah |
BTRYPCK-LIION-18V/5,0AH
CHRG-(BC-18V-LI-H)-230V-65A