Llave de impacto a batería 1/2 pulg. 18V 750
Llave de impacto a batería 1/2 pulg. 18V 750
LLAVE DE IMPACTO 1/2 750N X 1 BATERÍA
Nº de art. 5700750001
EAN 4065746759717
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tornillo | M28 |
Dispositivo portaherramientas | 1/2-pulgadas cuadrado exterior |
Longitud | 26,5 cm |
Anchura | 18 cm |
Altura | 9 cm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 2 kg |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 4 Ah |