Llave de impacto 3/4"
Llave impacto neum. 3/4 pulg mecan. doble martillo
LLAVE DE IMPACTO 3/4 1500 NM
Nº de art. 0703007033
EAN 4061975969729
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta neumática de uso profesional para ajustar o aflojar tornillos y tuercas en general.
- Excelente relación peso - potencia.
- 6 niveles de potencia.
- Fácil de usar con conmutador de giro derecha/izquierda y gatillo ajustable.
- Mecanismo de doble martillo:
- Par elevado al arrancar con buena continuidad.
- Impacto duradero con un par constante para un trabajo prolongado.
- Aflojamiento y ajuste rápidos para un rendimiento superior.
- Construido con componentes de precisión y mecanismo de impacto.
- Un ciclo, dos golpes.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para trabajos en los talleres mecánico y gomerías.
Presión funcionamiento | 6,3 bar |
Peso de la máquina | 4,8 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 13 mm |
Consumo de aire | 13,3 l/s |
Rosca de conexión | 3/8 pulgadas |