Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Llave de estrella curvada

Llave de estrella doble, curvada
LLAVE ESTRELLA ANGULAR SW 11X13

Nº de art. 071523 17
EAN 4011231732543

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave de estrella curvada

Nº de art. 071523 17

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Llave métrica para obstrucciones
  • Nota: bihexagonal

  • Norma: ISO 3318

  • Material: Acero al cromo vanadio

  • Superficie: Cromada, pulida

  • Geometría: Forma de media luna, ángulo de giro de 30°, cabezas de paredes finas, avellanamiento en los dos lados
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Aplicaciones en bloques motores, motores de arranque y colectores de admisión y escape

Ancho de llave

11 x 13 mm

Longitud (L)

150 mm

Grosor de anillo (a1)

7 mm

Grosor de anillo 2 (a2)

7 mm

Diámetro externo del anillo (d1)

17,5 mm

Diámetro externo del anillo 2 (d2)

19,5 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado

Tipo de punta

Hexágono exterior doble