Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave de doble boca, surtido, otros

Llave de doble boca, surtido, otros
CJTO.LLAVES ESPAÑOLAS MILIMETRICAS

Nº de art. 575430443

EAN 4053479543819

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Llave de doble boca, surtido, otros

Nº de art. 575430443
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
Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds

Ancho de llave

10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm

incluye:
1 x

DBOPNENDSPN-WS6X7

Cantidad: 1 x
1 x

DBOPNENDSPN-WS8X9

Cantidad: 1 x
1 x

DBOPNENDSPN-WS10X11

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE BOCA ABIERTA 12 X 13

Cantidad: 1 x
1 x

DBOPNENDSPN-WS14X15

Cantidad: 1 x
1 x

DBOPNENDSPN-WS16X17

Cantidad: 1 x
1 x

DBOPNENDSPN-WS18X19

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE BOCA ABIERTA 20 X 22

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE BOCA ABIERTA 21 X 23

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE BOCA ABIERTA 24 X 27

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE BOCA ABIERTA 25 X 28

Cantidad: 1 x
1 x

LLAVE BOCA ABIERTA 30 X 32

Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.