Llave combinada de carraca, flexible, surtido
Surtido llaves combinadas carraca, flex., 6 pz.
CJTO-LLAVES-COMBI-CARRACA-FLEX-6UDS
Nº de art. 071425350
EAN 4045727966228





Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El cabezal de carraca flexible proporciona aún mayor libertad para los dedos y para superar obstáculos.
Accionamiento del extremo de vaso:
- POWERDRIV modificado, bihexagonal
- Dentado fino de 72 dientes, ángulo de rotación de 5°
- Núcleo de vaso fabricado con precisión para un funcionamiento suave y seguro
- Diseño fino para trabajar en los puntos más estrechos
Cabezal de carraca flexible:
- junta de 180°
- Alta flexibilidad en el montaje o aflojamiento, especialmente en espacios reducidos
Norma: par máx. de conformidad con DIN 899
Geometría:
- Extremo de vaso recto
- Posición de extremo abierto a 15°
Se trata de una herramienta especial que solo se puede cargar con un par máximo. Por lo tanto, las llaves solo son parcialmente adecuadas para aflojar tornillos.
Hojas de datos(X)
Afloje los tornillos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el extremo de vaso
Número de piezas en el surtido/juego | 6 Uds |
Ancho de llave | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm |
Número de dientes | 72 Uds |

LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW8

LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW10

LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW12

LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW13

LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW17

LLAVE-WURTH-COMBI-CARRACA-FLEXI-SW19