Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave combinada de carraca

Llave combinada de carraca, ambos lados
RTCHCOMBISPN-24MM

Nº de art. 071425924

EAN 4050642387669

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Llave combinada de carraca

Nº de art. 071425924

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Innovadoras llaves con función de carraca tanto en el extremo del anillo como en el extremo abierto.

Accionamiento: Extremo de anillo POWERDRIV bihexagonal modificado; extremo abierto con segmento de carraca abierto



Norma: par máx. según DIN 899



Geometría: Extremo de anillo recto, ángulo de la mordaza de 15°


Solo tiene que girar la llave para cambiar la dirección de rotación.



Versión muy compacta para trabajar en espacios muy reducidos, núcleo de anillo con extremo anular fabricado con precisión para un movimiento suave y seguro



Material: Acero al cromo-vanadio



Superficie básica del cuerpo: cromado, acabado satinado mate

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Diseñado para juntas roscadas de unión, p. ej., conductos de frenos, líneas de inyección, sistemas de aire acondicionado, sistemas hidráulicos, etc.

Ancho de llave (SW)

24 mm

Longitud (L)

322 mm

Grosor de la garra (a1)

9,8 mm

Grosor de anillo (a2)

14,5 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b1)

51,8 mm

Diámetro externo del anillo (d)

46 mm

Par máximo (F max.)

451 Nm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado