Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set individual de reparación de roscas TIME-SERT® 14 piezas

Set individual de reparación de roscas
CJO.TIME-SERT M12X1,75
TIME-SERT

Nº de art. 066112175
EAN 4011231545051

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Set individual de reparación de roscas TIME-SERT® 14 piezas

Nº de art. 066112175

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para roscas métricas con casquillos y herramientas
Aviso

Resistencia al desgarro


La resistencia al desgarro puede variar según la aplicación (bordes, etc.) y el material (acero, etc.). Por lo tanto, no se puede proporcionar información general al respecto. Las pruebas realizadas en el laboratorio han demostrado que las reparaciones Time-Sert son comparables a las roscas originales en la mayoría de los casos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

incluye:
1 x

BROCA-TIME-SERT-HSS-FORMA-A-M12X1,75

TIME-SERT
Descripción: Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas
Cantidad: 1 x
1 x

MACHO-TIME-SERT-HSS-FORMA-C-M12X1,75

TIME-SERT
Descripción:
M12
HSS
Cantidad: 1 x
1 x

FRESA-TIME-SERT-FORMA-B-M12X1,75

TIME-SERT
Descripción:
M12
Cantidad: 1 x
1 x

ROSCADOR-TIME-SERT-HSS-FORMA-D-M12X1,75

TIME-SERT
Descripción:
M12 x 1,75
Cantidad: 1 x
5 x

CASQUILLO-TIME-SERT-M12X1,75X16,2

TIME-SERT
Descripción:
M12 x 1,75; 16.2 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x
5 x

CASQUILLO-TIME-SERT-M12X1,75X24

TIME-SERT
Descripción:
M12 x 1,75; 24 mm
Para la reparación de roscas defectuosas.
Cantidad: 5 x