Llave multivaso de 3/8 pulgadas Surtido de 22 piezas
Set de llaves vaso 3/8 pulg. bihex. multip., 22 p.
VASO 3/8 MULTI 22 PIEZAS
ZEBRA

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Práctico surtido de 22 llaves multivaso en un estuche de metal
- Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
- Puede ver de inmediato si faltan herramientas
Una herramienta válida para todo: Llaves de vaso multiusos para cinco improntas diferentes
- Todos los vasos bihexagonales cortos son aptos para cabezas hexagonales en unidades métricas, cabezas en unidades métricas, cabezas bihexagonales en unidades métricas, cabezas hexagonales en unidades imperiales (pulgadas) y cabezas de tornillo TX externa
- El surtido cuenta con 18 anchos de llave, de 6 a 22 mm
- Esto lo hace apto para casi todas las tareas de atornillado
Apriete potente y eficiente
- Pueden usarse los alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
- La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
- La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
- La base giratoria permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas.
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 22 PCS |
Anchura x altura x profundidad | 315 x 40 x 115 mm |

DADO 3/8 6MM MULIDIENTE
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -6,3MM
ZEBRA
VASO LLAVE-MULTI-3/8 -7MM
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -8MM
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -9MM
ZEBRA
VASO LLAVE-MULTI-3/8 -10MM
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -11MM
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -12MM
ZEBRA
VASO LLAVE-MULTI-3/8 -13MM
ZEBRA
VASO LLAVE-MULTI-3/8 -14MM
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -15MM
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -16MM
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -17MM
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -18MM
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -19MM
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -20MM
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -21MM
ZEBRA
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -22MM
ZEBRA
PROLONGADOR-ZEBRA-3/8-125MM
ZEBRA
PROLONGADOR ZEBRA 3/8 L=250 MM
ZEBRA
ARTICULACION-ZEBRA-3/8
ZEBRA
DDU /EINLG-KST-(F.096512 022)

DDU /EINLAGE-MET-STESHSL-312X115X40