Carro de transporte Con superficie de carga de tablero de densidad media (MDF) y efecto de haya
Carrito grande
CARRO-CLAMP-1200X800MM
Nº de art.
0962400331
EAN 4048539433605
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con superficie de carga de tablero de densidad media (MDF) y efecto de haya
- Tubo de acero de 26,9 × 1,75 mm de diámetro, soldado firmemente al bastidor
- Ruedas de TPE y rodamientos de bolas, carcasa cincada
- Dispositivo de bloqueo en las ruedas giratorias de acuerdo con la norma europea EN 1757-3
- Perfil marco de acero fabricado en acero angular y tubos cuadrados
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Anchura | 1320 mm |
Profundidad | 800 mm |
Altura de empuñadura | 990 mm |
Capacidad de carga | 600 kg |
Anchura de la superficie de carga | 1200 mm |
Profundidad de la superficie de carga | 800 mm |
Altura de la superficie de carga | 285 mm |
Material de la superficie de carga | Panel de madera compuesto |
Grosor de la pared del tubo | 1.75 mm |
Diámetro del tubo | 26.9 mm |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Material de la rueda | TPE |
Color | Azul genciana RAL 5010 |