Llave combinada en unidades métricas con POWERDRIV®
LLAVE COMBI. ACODADA, SW 41
Nº de art. 071330241
EAN 4024835596725
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Llave robusta con extremo abierto y extremo cerrado
- El extremo abierto es extraordinariamente potente y cuenta con una asimetría de 15°, y es capaz de aflojar incluso tornillos atascados
- La impronta bihexagonal POWERDRIV garantiza un trabajo suave y rápido
- La versatilidad de esta herramienta reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Diseño que cumple con las normas pertinentes
- La herramienta cumple con la norma DIN 3113 B/ISO 3318 para herramientas de atornillado
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Con acero al cromo-vanadio fiable
- Las superficies están cromadas y las cabezas y el extremo de la caja están cepillados
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- La durabilidad de esta llave combinada reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de llave | 41 mm |
Longitud (L) | 518 mm |
Grosor de anillo (a1) | 22,00 mm |
Grosor de la garra (a2) | 14,30 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b1) | 83,60 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 56,6 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |