Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave Punta Corona CRV

Surtido de llaves combinadas métr. 6 piezas
SET LLAVE PUNTA CORONA CRV 6PZAS

Nº de art. 5754301206
EAN 4066443038693

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Llave Punta Corona CRV

Nº de art. 5754301206

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Juego de llaves punta corona para apretar y aflojar elementos de fijación como tuercas y pernos

Características principales


  • Fabricado en acero al cromo vanadio tratado térmicamente.

  • Dureza 42-48 HRC

  • Soporte plástico.

  • Acabado mate.

  • Logotipo grabado con láser.

  • Cumple con la norma DIN 3113

  • Medidas incluidas 8, 10, 11, 12, 13 y 14


Ventajas


  • Organización

  • Medidas claves en un solo juego.

  • Facilidad de transporte.
Aviso

No golpee las llaves con martillos o mazos para aflojar los tornillos o las tuercas atascadas. Las llaves no fueron diseñadas para recibir este tipo de impacto Utilice siempre gafas protectoras y guantes.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de piezas en el surtido/juego

6 Uds

Incluidos en la entrega

Llaves de 8, 10, 11, 12, 13 y 14 [mm]