Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Llave Allen, hexágono interior

Llave Allen, hexágono interior, larga
LLAVE ALLEN LARGA 2,5MM

Nº de art. 0715066002
EAN 4066443016998

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave Allen, hexágono interior

Nº de art. 0715066002

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versión larga
  • Niquelada

  • Bordes delanteros achaflanados

ISO 2936L (similar a DIN 911)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas