Líquido refrigerante Cut+Cool Ultra
Líquido refrigerante, Cut+Cool Ultra
TALADRINA-CUTCOOL-ULTRA-5L
Nº de art. 0893050030
EAN 4046777644241
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente efecto de refrigeración con una gran capacidad de retirada de virutas
Muy bajo en espuma
Gracias a su baja tendencia a la formación de espuma, también puede utilizarse en zonas con aguas muy blandas
Alto grado de estabilidad y especialmente resistente a microorganismos
Para una larga vida útil con un mantenimiento mínimo
Excelente protección contra la corrosión
Protección eficaz para piezas de trabajo, herramientas y componentes de sistemas, incluso en bajas concentraciones
Gran rendimiento lubricante
- Alta capacidad de corte
- Reducción del calor debido a una menor fricción
- Es posible aumentar la velocidad de mecanizado
Cumple con los requisitos de las Normas técnicas para sustancias peligrosas 611
Regla de mezclado: Añada siempre el concentrado al agua y no al revés.
Cumple con los requisitos de las Normas técnicas para sustancias peligrosas 611
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Líquido refrigerante semisintético miscible en agua, apto para mecanizado entre ligero y mediano de metal que produzca virutas (incluidos trabajos de rectificación).
Mezcle el líquido refrigerante Cut+Cool Ultra con agua limpia (agua potable convencional).
Rectificado de aceros y metales no ferrosos al 4-6 %
Mecanizado de aceros y metales no ferrosos al 6-10 %
Contenido | 5 l |
Base química | Aceite mineral sintético mixto |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Densidad | 1 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Sin ácidos | Sí |
Sin boro | Sí |
Clórico | No |
| Concentración para aplicación: | Uso inicial | Dosificación posterior |
| Rectificado de aceros y metales no ferrosos | 4-6 % | 2-3 % |
| Mecanizado de aceros y metales no ferrosos | 6-10 % | 3-5 % |
| Factor del refractómetro: | 2,3 | |
| Aceite de corte y perforación | Aceite de corte y perforación Perfect | Pasta de corte y perforación Perfect | Aceite de corte y perforación Eco | Espuma de corte y perforación | Aceite de corte DVGW | Lubricante refrigerante Ultra | Lubricante refrigerante Ultra HD | |
| Materiales | ||||||||
| Acero, acero aleado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Acero de alta aleación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Fundición de hierro, fundición gris | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Carburo de tungsteno | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Metal no ferroso común (cobre, latón, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titanio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminio, aleaciones de aluminio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Procesos de mecanizado | ||||||||
| Torneados, torneados automáticos | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Taladrado, avellanado, escariado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Perforación profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Serrado | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Roscado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Formación de roscas, laminación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fresado | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Lijado | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Formación, laminación, torsión | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Perforación, perforación fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Brochado, dentado | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Características | ||||||||
| Base | Aceite mineral | Aceite mineral con éster sintético | Aceite mineral con éster sintético | Éster sintético | Glicol y éster | Éster | Aceite mineral | Aceite mineral |
| Viscosidad (mm²/s) | 12 | 25 | En formato de pasta | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
| Lubricación de cantidad mínima | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Exento de símbolos de advertencia obligatorios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Se puede utilizar por encima de la cabeza | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Homologación de DVGW | ⎷ | |||||||
| Biodegradable/aprobado para el uso con alimentos | ⎷ | |||||||
| Rendimiento de lubricación extremadamente alto | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Vida útil de la herramienta excepcionalmente prolongada | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Formación de humo mínima | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Consumo extremadamente bajo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Buenas propiedades de fluencia | ⎷ | |||||||
| Sin ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Apenas produce espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Extraordinaria estabilidad microbiana | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Clase de peligro para el agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sin formaldehído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| No daña la piel (sin amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx Muy apto xx Apto x Poco apto ⎷ Aplicable | ||||||||