Para sistemas hidráulicos de freno y embrague.
Cumple con las disposiciones de las normas SAE J1703; FMVSS116 DOT3, ISO4925 y GB12981-2012
Excelente rendimiento en la evitación del paso de gases
Asegúrese de que los frenos estén seguros a altas temperaturas.
Excelente fluidez a baja temperatura
-40 °C Viscosidad cinemática ≦1500 mm2/s
Excelente protección contra la corrosión
Excelente rendimiento de resistencia a la causticidad del metal.
Compatible con el caucho
Aviso
- El líquido de frenos absorbe fácilmente la humedad del aire, por lo que el tapón de las botellas debe enroscarse después de utilizarlo.
- El líquido de frenos puede erosionar la pintura de los automóviles, por lo que debe evitarse que entre en contacto con ellos y debe limpiarse inmediatamente si se produce una caída.
- Se almacena en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónCambie el líquido de frenos según las instrucciones del fabricante del vehículo. En ninguna circunstancia lo mezcle con líquidos de transmisión automática (ATF) o aceites minerales.
InstruccionesCámbielo anualmente o cada 20 000 kilómetros
Contenido | 250 ml |
Color | Amarillo claro |
Base química | Poliglicol éter |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Punto de ebullición en húmedo mínimo | 145 °C |
Punto de ebullición en seco mínimo | 245 °C |
Densidad | 1,023 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Valor de pH | 9,3 |