Linterna de 24 LED
Lámpara portátil LED a batería 24 LED
LAMPARA DE BATERIA SECA CON 24 LEDS
Nº de art. 0827812200
EAN 4045989864331
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Linterna, 24 LED blancos luminosos
- Gancho para colgar
- Intensidad lumínica de los LED: 12 000 mcd
- Vida útil de los LED: 100 000 horas
- Alimentación: 3 pilas de 1,5 V LR6 (no incluidas)
- Dimensiones: 207 x 59 x 28 mm (An. x L. x P.)
Estuche con acabado de agarre suave
- Proporciona un agarre excelente
Imán incorporado
- Sostiene la linterna en superficies metálicas
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Clase de protección IP | IP 54 |
Tipo de batería recargable/batería | NiCd |