Linterna LED de alta potencia WTX1
Linterna LED de alta potencia WTX1
LINTERNA WTX1 LED 1XAAA 50LM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tecnología de lente reflectante para más eficacia luminosa
- Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
- No enfocable: combinación de luz de inundación y foco de luz
- Alto grado de protección (IP67)
- Protección antivuelco integrada
- Superficie antideslizante
- Interruptor trasero
Pilas no incluidas en el contenido
Hojas de datos(X)
Flujo luminoso mínimo/máximo | 20 / 50 lm |
Enfoque ajustable | No |
Alcance de iluminación mín./máx. | 15 / 45 m |
Clase de protección IP | IP 67 |
Batería recargable/designación de la batería | Micro AAA; LR03; AM4 |
Número de las baterías recargables/baterías | 1 Uds |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -20 hasta 40 °C |
Material de la carcasa | Aluminio |
Longitud x anchura x altura | 105 x 17 x 17 mm |
Color | Negro |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!