Limpiador para filtro de partículas diésel
Limpiador para filtros de partículas diésel
LIMPIADOR-FILTRO-PARTICULAS-400ML
Nº de art. 5861014500
EAN 4046777382273
 
				Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ablanda y elimina los depósitos de carbono en el filtro de partículas
El DPF se puede limpiar sin necesidad de extraerlo
Permite reducir costes ya que elimina la necesidad de colocar un nuevo filtro de partículas (según el estado del filtro de partículas)
No inflamable
Fórmula neutra sin cenizas ni metales
Evaporación sin residuos
Esta información se incluye para proveer recomendaciones basadas en nuestras propias pruebas, experiencias y conocimientos. Se requieren pruebas preliminares. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
- Retire el sensor de presión o temperatura
- Inserte la sonda en el orificio practicado y pulverice hacia el filtro de partículas para que se vacíe
- A continuación, se debe iniciar la recuperación de forma manual a través del comprobador o de una prueba de conducción
- Compruebe la memoria de fallos tras la recuperación y elimine los errores pertinentes, si es necesario. Un bote es suficiente para un filtro de partículas
El limpiador de filtro de partículas diésel se utiliza para corregir la pérdida de rendimiento o los fallos que se agravan por culpa de unos filtros de partículas diésel sucios. La plena capacidad de absorción se restablece con la limpieza del filtro.
| Contenido | 400 ml | 
| Color | Rosado | 
| Olor/fragancia | Amínico | 
| Base química | Agua | 
| Vida útil desde la producción | 15 mes | 
| Densidad | 1,01 g/cm³ | 
| Condiciones de densidad | a 20°C | 
| Valor de pH | 11,47 |