Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Limpiador líquido MULTICLEAN

Limpiador líquido Multiclean
LIMPIADOR-ALIMENTARIO-MULTICLEAN-400ML

Nº de art. 08901096
EAN 4056807564784

Precios visibles tras iniciar sesión
Limpiador líquido MULTICLEAN

Nº de art. 08901096

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para la limpieza y lubricación temporal en áreas fisiológica y ecológicamente sensibles. Certificado NSF.

Se puede utilizar en zonas en las que se procesen o almacenen alimentos, NSF H1 y K1


El producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas



Buena limpieza y capacidad de desengrasado


Elimina restos de aceites, resina incrustada y silicona



Buena compatibilidad entre materiales



Sin acetona



Sin AOX ni silicona

Aviso

Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria.


NSF = organización de reconocimiento internacional para la supervisión y el registro de productos utilizados en la industria alimentaria


VbF = la Ordenanza sobre combustibles líquidos (sin efectos a partir del 01/01/2004) fue reemplazada por la BetrSichV (Ordenanza sobre seguridad operativa) (en vigor a partir del 03/10/2002)

Registrado según NSF H1 y K1 (n.º: 135926), cumple con los requisitos de USDA 1998 H1

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la limpieza de residuos y el desengrasado durante tareas de montaje y mantenimiento en maquinaria, ensamblajes y herramientas en zonas críticas en industrias como la alimentaria, farmacéutica y de impresión, así como aplicaciones en las que no está recomendado el uso de limpiadores muy inflamables.

Instrucciones

Pulverizar a una distancia aproximada de 20 cm sobre las piezas que haya que limpiar y dejar secar.

Contenido

400 ml

Olor/fragancia

Característica

Color

Incoloro

Base química

Hidrocarburo alifático

Densidad/condiciones

0,78 g/cm³ / Sustancia activa, 20 °C

Punto intermitente mínimo

40 °C

Sin acetona

Sin silicona

Sin AOX

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas