Limpiador de viseras
Limpiador de viseras de cascos de motocicleta
LIMPIADOR VISERAS ACRILICAS 30ML
Nº de art. 0893012463
EAN 4061975806116
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Limpiador que elimina residuos en viseras de acrílico
- Elimina la grasa, los adhesivos y los insectos
- Aroma agradable
- Visibilidad, seguridad y comodidad mejoradas
- No daña la pintura del casco o el acrílico de la visera
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Vidrio en general, viseras de acrílico y faros de automóviles.
Instrucciones
Rocíe el producto directamente sobre la visera a una distancia de aproximadamente 20 cm. Con un paño limpio y seco, haga movimientos circulares para limpiar y abrillantar.
Contenido | 30 ml |
Peso del producto (por artículo) | 90,000 g |
Contenedor | Botella de spray |
Base química | Polidimetilsiloxano |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Azulado, claro |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / área de almacenamiento ventilada, sin exposición a la luz solar, a una temperatura entre 10 °C y 30 °C |
Biodegradable | Sí |