Limpiador de vidrio Consumer Line/ Con base de agua
Limpiador de vidrio CONSUMER LINE
LIMPIADOR DE VIDRIO CNSMR LINE 500ML
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Elimina varios tipos de residuos, tales como: hollín, polvo, insectos, etc.
- Desengrasa inmediatamente y no daña la pintura.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónVidrio en general, parabrisas de automóviles y acrílicos.
InstruccionesAplique el producto directamente sobre el cristal a través de la boquilla pulverizadora y, a continuación, con un paño limpio y seco, extienda el producto con un movimiento circular uniforme.
Contenido | 500 ml |
Peso del producto (por artículo) | 625,000 g |
Contenedor | Botella de spray |
Base química | 2-propanol |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Azul |
Punto intermitente mínimo | 85 °C |
Densidad/condiciones | 1,0 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |