Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Limpiador de vehículos AutoshamTWO

Limpiador de vehículos AutoshamTWO
SHAMPOO CON CERA 1LTR

Nº de art. 08930101
EAN 4046777382037

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Limpiador de vehículos AutoshamTWO

Nº de art. 08930101

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Limpiador de vehículos dos en uno: lavado y encerado en un solo paso

Alta capacidad de limpieza


Elimina todo tipo de suciedad de la pintura del vehículo, cromo, plásticos, goma, etc.



Forma una capa protectora


  • El agua simplemente gotea

  • Facilita el secado con una gamuza


Separación rápida según la prueba de la norma austriaca Ö-Norm B 5105


Los restos de grasa/aceite no se emulsionan, sino que se traspasan y se separan. Las aguas residuales resultantes se pueden separar mediante un separador de aceites ligeros.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Añada 25 ml de AutoshamTWO a aproximadamente 10 litros de agua caliente. Lave el vehículo con una esponja y luego enjuáguelo con agua limpia. Para conseguir un resultado óptimo, seque el vehículo con una gamuza. También se puede utilizar con limpiadores de alta presión (conc. 0,05–0,1 %).

Contenido

1 l

Product weight (per item)

1.092 kg

Contenedor

Botella de plástico

Base química

Agua y cera

Olor/fragancia

Característica

Color

Naranja

Valor de pH/condiciones

6,9 / 0: no aplicable

Densidad/condiciones

1,02 g/cm³ / 0: no aplicable

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

14 hasta 25 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz