Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Limpiador de válvula de mariposa

LIMPIADOR-ADMISION-GASOLINA-500ML

Nº de art. 5861113500

EAN 4046777782141

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Limpiador de válvula de mariposa

Nº de art. 5861113500

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Limpiador de sistema especial y altamente activo para motores de 2 y 4 tiempos.

Permite limpiar sin necesidad de extraer componentes



Válvula en culata


Permite acceder fácilmente a zonas de difícil acceso



Excelente capacidad de limpieza


  • Óptimo rendimiento del carburador

  • Función óptima de la válvula de mariposa


Funcionamiento silencioso del motor


Soluciona los fallos causados por válvulas de mariposa o carburadores sucios.

Aviso

En el caso de varias unidades de válvula de mariposa, es conveniente desmontarlas para poder limpiar de forma óptima la parte inferior de la válvula de mariposa.


¡Este producto solo es apto para motores de gasolina! Limpie los inyectores de gasóleo sólo cuando estén desmontados.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Elimina depósitos e impurezas en la zona de la válvula de admisión y de mariposa. También se puede utilizar para limpiar el carburador y los orificios y boquillas calibradas Producto apto para catalizadores.

Instrucciones

Con el motor apagado, pulverice bien todas las piezas que vaya a limpiar y deje que el agente activo reaccione durante 2 a 3 minutos. A continuación, con el motor en marcha durante aprox. 30 segundos, pulverice en el área de la admisión de aire y la válvula de mariposa, al tiempo que aumenta ligeramente la velocidad para ablandar las acumulaciones.

Contenido

500 ml

Color

Incoloro

Olor/fragancia

Tipo disolvente

Base química

Hidrocarburo

Vida útil desde la producción

24 mes

Densidad

0,86 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
Guante de PVC muy robusto y sumergible con tejido de refuerzo de algodón
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas