Carraca de 1/4 pulgadas RW Edition 8 piezas
Carraca de 1/4 pulgadas RW Edition 8 unidades
CARRACABIT-1/4IN-MG-RW-EDITION-8PZS
ZEBRA


Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Las puntas de los principales tamaños siempre a su alcance
- El almacenamiento para 6 puntas integra todos los tamaños de puntas esenciales en una sola herramienta
- El almacenamiento de puntas está hecho de plástico de PP reforzado con fibra de vidrio con imanes que mantienen las puntas en su lugar de forma segura
Diseño muy robusto y elegante
- La carraca negra incluye un cabezal de carraca compacto con palanca de inversión, de dientes finos con 60 dientes
- El par máximo es de 50 NM
- Empuñadura de aluminio ligera, estable y resistente a la corrosión
Para su uso en los espacios más estrechos
- Perfil bajo y longitud corta
- Pequeño oscilación de arco mínimo gracias al dentado fino
Contenido:
- carraca de 1 x 1/4 pulgadas con almacenamiento de puntas integrado
- 1 punta PH1 y 1 punta PH2
- 1 punta TX20 y 1 punta TX25
- 1 punta Allen de 3 mm y 1 de 4 mm
- 1 punta plana de 0,8 x 5,5 mm
Producto neutro en emisiones de carbono
Junto con ClimatePartner, también apoyamos proyectos internacionales de protección climática.
La neutralidad en emisiones de carbono significa, entre otras cosas, que se calcula la huella de carbono de un producto a partir de su cadena de producción y suministro en función de normas aceptadas internacionalmente y se compensa en su totalidad mediante el apoyo a proyectos internacionales de protección climática.
Hojas de datos(X)