Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Limpiador de radiadores

Limpiador de refrigerante
LIMPIADOR-DE-RADIADOR-250ML

Nº de art. 5861510250

EAN 4056807228952

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Limpiador de radiadores

Nº de art. 5861510250

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adecuado para todos los motores

Elimina la corrosión y los depósitos de residuos en el circuito de refrigeración


Mayor fiabilidad operativa gracias a un sistema de refrigeración limpio.



Neutraliza los residuos de cal


Protege el refrigerante nuevo de la contaminación por residuos de suciedad persistentes.



Compatible con anticongelante



Alcalino en el rango de pH de 9 a 11


Compatible con todos los materiales utilizados en la construcción de radiadores.



Elimina los depósitos en el circuito de refrigeración y limpia el sistema de refrigeración de elementos contaminantes. Por ejemplo, elimina los residuos de aceite causados por el daño a las culatas. El limpiador de radiadores también se puede usar como medida preventiva cuando se cambie el refrigerante.



Una cantidad de 250 ml es suficiente para 10 litros de agua de refrigeración. Una cantidad de 1000 ml es suficiente para 40 litros de agua de refrigeración.

Aviso

El limpiador no es adecuado para su uso durante el funcionamiento del vehículo.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para corregir la pérdida de rendimiento en la refrigeración durante las reparaciones del radiador o los trabajos de mantenimiento en el sistema de refrigeración.

Instrucciones

Añada el contenido del bote al agua de refrigeración. Abra las válvulas del calefactor. Deje el motor en marcha a la temperatura de funcionamiento durante 30 minutos aproximadamente. Los depósitos desprendidos por el limpiador de radiadores deberán eliminarse con agua. El proceso de lavado puede realizarse sin tener que desmontar el termostato. Se recomienda sustituir las piezas que se hayan visto afectadas por la entrada de aceite, como el depósito de expansión y las mangueras de agua. Vuelva a llenar el sistema de refrigeración después de la limpieza, púrguelo y compruebe si presenta fugas.

Contenido

250 ml

Color

Amarillo

Olor/fragancia

Leve

Base química

Agua

Densidad

1,023 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Vida útil desde la producción

24 mes

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guante de PVC muy robusto y sumergible con tejido de refuerzo de algodón
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Textura de diamante única para un agarre óptimo
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.