Limpiador de manos N-Special
Limpiador de manos N-Special, botella
JABON CONCENTRADO SPECIAL 250 ML
SKIN

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- También contiene aceites éster que disuelven la suciedad y cuidan la piel
- Los tensioactivos y los agentes exfoliantes orgánicos hechos de harina de hueso de aceituna se adaptan perfectamente a la aplicación específica del producto.
- Composición respetuosa con el medio ambiente
- Dermatológicamente testada
- pH equilibrado
- Sin jabón
Hojas de datos(X)
Para la limpieza de suciedad muy adherida, como barnices, resinas, adhesivos, pinturas, betún, etc.
Extienda el limpiador de manos sobre la piel seca y frótelo bien con un poco de agua. Si la suciedad se disuelve por completo, lávese bien las manos con agua y séquelas con cuidado.
Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuáguelo bien con agua.
Contenido | 250 ml |
Olor/fragancia | Perfumado |
Color | Beige |
Rendimiento (sistema de puntos) | 5 de 5 puntos |
Viscosidad/consistencia | Pasta de viscosidad media |
Valor de pH | 5 |
Período de uso tras la apertura | 12 mes |
Sin silicona | Sí |
Biodegradable/condiciones | Sí / Condiciones de la OCDE |
Sin jabón | Sí |