Limpiador de llantas de aluminio
Limpiador de llantas de aluminio
LIMPIADOR-LLANTAS-ALUMINIO-500ML
Nº de art. 0890102
EAN 4046777346343

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contiene ácido fosfórico
Elimina incluso los depósitos de polvo de freno más persistentes, así como las salpicaduras de alquitrán y otros elementos contaminantes de difícil extracción
Uso económico
- Ahorra tiempo y dinero
- Si se usa regularmente, se recupera el aspecto original. Evita la acumulación de suciedad adicional.
Sin AOX ni silicona
Solo se debe utilizar en llantas de aleación ligera. No utilice el producto en llantas calientes o que estén expuestas a la luz directa del sol. No pulverice sobre la pintura del vehículo, cromo, aluminio muy pulido, plástico u otras superficies.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para la limpieza suave de llantas de aleación ligera
Pulverice las llantas para limpiarlas por completo y de forma uniforme. Sobre todo con la suciedad persistente o en superficies irregulares, el efecto de limpieza se puede incrementar con el cepillo o esponja manuales de Würth. No supere el tiempo de aplicación de 30 segundos. Con llantas de aluminio sin pintar, compruebe exhaustivamente la compatibilidad de los materiales en un área invisible.
Contenido | 500 ml |
Peso del contenido | 570 g |
Contenedor | Botella de spray |
Base química | Ácido fosfórico, surfactantes no iónicos |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Incoloro |
Valor de pH/condiciones | 1 / a 20°C |
Punto intermitente mínimo | 38 °C |
Densidad/condiciones | 1,14 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Sin ácido fosfórico | No |
Biodegradable | Sí |