Efecto de limpieza
Limpieza de la zona de la admisión de aire de los motores diésel.
Incrementa el rendimiento del motor
Elimina las averías que ocasionan los depósitos de la zona de admisión.
Permite limpiar depósitos de ligeros a intermedios en el sistema de admisión
No se requiere desmontaje para la limpieza.
Limpie únicamente cuando el componente haya alcanzado la correspondiente temperatura de funcionamiento.
Hojas de datos(X)
Lo ideal sería hacer primero una prueba de conducción. Si no es posible, deje el motor en marcha durante al menos 20 minutos para que se caliente. Durante la aplicación, haga funcionar el motor a diferentes velocidades, hasta un máximo de 2000 rpm. Aplique intervalos de pulverización cortos de no más de 3 segundos. Deje 10 segundos de pausa entre cada acción de pulverización. Evite que se acumule líquido.
| Contenido | 400 ml | 
| Color | Transparente | 
| Base química | Agua | 
| Vida útil desde la producción | 18 mes | 
| Densidad | 1,039 g/cm³ | 
| Condiciones de densidad | a 20°C |