Limpiador de Ruedas y Motor
Limpiador de llantas y motor base acuosa
LIMPIA RUEDAS Y MOTOR 5 L
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características:
- Alto poder de limpieza.
- Alto poder de penetración en lugares de difícil acceso.
- Producto no agresivo, a base de agua.
- Mezcla de tensioactivos en medio alcalino sin soda cáustica.
Ventajas:
- Elimina aceites, grasas y polvo de freno con facilidad.
- Limpia la suciedad de lugares difíciles.
- No ataca plásticos ni cauchos.
- No contiene soda cáustica.
- No es agresivo para el usuario y no es ácido.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Recomendado para el proceso de prelavado, facilitando el lavado final y ofreciendo un gran acabado. Adecuado para limpiar lugares de difícil acceso como pasos de ruedas, ruedas, motores, chasis, sistema de frenos, etc. Eliminación de aceites, grasas y hollín del sistema de frenos.
El motor debe estar frío y el automóvil debe estar apagado. Aplicar el producto puro sobre la superficie. Deje actuar el producto durante 30 segundos, sin dejarlo secar. Retirar con un chorro de agua de alta presión. Si es necesario, repita la operación. El motor debe estar frío y el automóvil debe estar apagado. Aplicar el producto puro sobre la superficie. Deje actuar el producto durante 30 segundos, sin dejarlo secar. Retirar con un chorro de agua de alta presión. Si es necesario, repita la operación.