Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Limpiacristales Screenwash Plus

Limpiacristales, limpiaparabrisas Plus
ADITIVO LIMPIADOR PARABRISAS 1 L

Nº de art. 0892332840

EAN 4056807551111

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Limpiacristales Screenwash Plus

Nº de art. 0892332840

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con anticongelante para los sistemas limpiaparabrisas

Protección mejorada contra las heladas


Evita de forma segura y eficaz la formación de escarcha en los sistemas limpiafaros y limpiaparabrisas



Extraordinaria capacidad de limpieza mejorada


Visión nítida a pesar de la suciedad propia del invierno como la sal de la carretera o los restos de grasa



No daña los materiales


  • El vidrio de policarbonato no se ve afectado

  • Cuidadoso con la pintura y el caucho


Adecuado para boquillas de abanico


Producto adecuado para todos los modelos de vehículo



Facilita la limpieza


  • La humectación uniforme y fina de la luna o las ventanillas permite limpiarlas fácilmente.

  • Efecto de limpieza duradero, ya que la suciedad se adhiere con más dificultad después de utilizar el producto
Aviso

Nota sobre la idoneidad de las boquillas de abanico:


Debido a la viscosidad del fluido, se garantiza un patrón de rociado en forma de abanico a temperaturas de hasta –15 °C con una dilución 1:1

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad constante de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

1 l

Peso del contenido

910 g

Base química

Agua y etanol

Olor/fragancia

Limón

Color

Azul

Valor de pH

7,6

Anticongelante máximo

-63 °C

Punto intermitente mínimo

23 °C

Densidad

0,911 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Vida útil desde la producción

24 mes

Sin AOX

Sin silicona

Biodegradable

Contenedor

Botella de plástico

Tabla de mezclas
Lavado de parabrisas Agua Anticongelante hasta aprox.
Concentrado - -63 °C
2 partes 1 parte -35 °C
1 parte 1 parte -23 °C
1 parte 2 partes -12 °C