Limas planas romas DIN 7261 forma A
Forma de lima plana A
LIMA-PLANA-MEDIA-DIN7261-L250MM
Nº de art. 071461 07
EAN 4045989854011
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Corte de lima de geometría ideal (ángulo de corte, altura de diente y espaciado ideales)
- Garantiza una superficie de la pieza limpia y evita tener que perder tiempo repasando el trabajo.
- Facilita la correcta eliminación de viruta y evita que la pieza se raye.
- Aumenta el rendimiento de corte con un menor consumo de energía. El acero de gran calidad y el reforzado exhaustivo garantizan una larga vida útil.
- La virola cónica garantiza que la lima se ajuste firmemente al mango.
Aviso
Corte 1: - basto; corte 2: - intermedio; corte 3: - fino
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud de la hoja de lima (L) | 250 mm |
Anchura (B) | 25 mm |
Grosor (S) | 6,3 mm |
Corte de lima | 2 |