Lima redonda DIN 7261, forma F
Lima redonda de tipo F
LIMA-REDONDA-MEDIA-DIN7261-L250MM
Nº de art. 071461 51
EAN 4011231718684
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Corte de lima de geometría ideal (ángulo de corte ideal y altura de diente y espaciado uniformes)
- Garantiza una superficie de la pieza limpia y evita tener que perder tiempo repasando el trabajo.
- Facilita la correcta eliminación de viruta y evita que la pieza se arañe.
- Aumenta el rendimiento de corte con un menor consumo de energía. El acero de gran calidad y el reforzado exhaustivo garantizan una larga vida útil.
- La virola cónica garantiza que la lima se ajuste firmemente al mango
Aviso
Corte 1: - basto; corte 2: - intermedio; corte 3: - fino
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Longitud de la hoja de lima (L) | 250 mm |
Corte de lima | 2 |
Diámetro (D) | 10 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!