Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lima de media caña DIN 7261, forma E

Lima de media caña de tipo E
LIMA-MEDIA-LUNA-MEDIA-DIN7261-L250MM

Nº de art. 071461 39

EAN 4011231718561

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lima de media caña DIN 7261, forma E

Nº de art. 071461 39

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Corte de lima de geometría ideal (ángulo de corte ideal y altura de diente y espaciado uniformes)


  • Garantiza una superficie limpia en la pieza trabajada y evita tener que perder tiempo repasando el trabajo.

  • Facilita la correcta eliminación de viruta y evita que la pieza se arañe.

  • Aumenta el rendimiento de corte con un menor consumo de energía. El acero de gran calidad y el reforzado exhaustivo garantizan una larga vida útil.

  • La virola cónica garantiza que la lima se ajuste firmemente al mango.
Aviso

Corte 1: - basto; corte 2: - intermedio; corte 3: - fino

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud de la hoja de lima (L)

250 mm

Anchura (B)

25 mm

Grosor (S)

8,3 mm

Corte de lima

2