Lijadora rotorbital neumática DTS 150S
Lijadora rotorbital neumática DTS 150
LIJADORA ORBITAL DTS150
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Potente motor neumático
Avance eficaz.
La unidad cuenta con tres puntos de equilibrio
Vibraciones mínimas, lo que permite disfrutar de los mejores resultados de lijadura y de un trabajo sin cansancio.
Control de velocidad continuo con apagado de seguridad
Adaptación óptima del accesorio de lija y cambio de papel sin necesidad de desconectar el aire comprimido.
Para la extracción de polvo externo
Mínima generación de polvo gracias a las óptimas opciones de extracción, con sistemas de aspiración y extracción estacionaria.
Diseño de carcasa extremadamente compacto
Forma ergonómica, se maneja con gran facilidad.
- Aplica lo siguiente: Círculo orbital = 2 recorridos de lijado. El uso de términos no siempre está estandarizado.
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador en spray.
- Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Hojas de datos(X)
Ideal para la preparación de superficies, desde masilla para carrocería hasta imprimación para pintura
Velocidad a ralentí máxima | 12000 U/min |
Potencia de salida | 280 W |
Presión funcionamiento | 90 psi |
Consumo de aire | 57 l/min |
Peso de la máquina | 0.7 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 10 mm |