Lijadora Rotorbital WMW400
Lijadora rotoorbital WMW400
LIJADORA ORBITAL BRUSHLESS 400W 150MM
Nº de art. 5707700001
EAN 4061975990242
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño liviano, ergonómico y de bajas vibraciones.
- Peso de tan solo 1,28 Kg.
Versátil, para todo tipo de superficies libres de polvo.
- Selector de 6 velocidades para distintos tipos de trabajos (4000 a 10000 RPM).
- Posee adaptador de aspiración.
- Posee un practico plato con fijación autoadherente de 150mm.
Motor brushless trifásico.
Solamente emplee la herramienta eléctrica para lijar en seco. Preste atención a que las chispas proyectadas no puedan lesionar a ninguna persona. Retire los materiales combustibles que se encuentren cerca. Evite el sobrecalentamiento de la pieza y de la propia lijadora. Vacíe siempre el depósito de polvo antes de cada pausa. Trabajar siempre sobre una base fi me sujetando la lijadora con ambas manos.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Diseñada para el lijado de distintos materiales según grano de lija, como: pintura de carrocerías, piedra, mármol, granito, cerámica, vidrio, etc.
Tensión nominal | 230 V |