Lijadora Orbital Excentrica Básica 150MM
Lijadora orbital de disco neumática BASIC
LIJADORA ORBITAL EXCENTRICA 6 BASIC
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características principales
- Vacío automático
- Baja frecuenta de mantenimiento
- Incluye manguera, bolsa para el polvo y soporte de 6'' para discos de lija
Ventajas
- Menor fatiga del operario
- Excelente acabado
- Diferentes sistemas de succión
No utilice esta herramienta fuera de su propósito previsto. Nunca modifique la herramienta para ningún otro propósito o uso.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Recomendado en trabajos de pintura y desabolladura e industria de la madera, tanto en preparación de superficies como en proceso de acabado.
Velocidad a ralentí máxima | 10.500 1/min |
Potencia de salida | 186 W |
Presión funcionamiento | 6.3 bar |
Consumo de aire | 85 l/min |
Peso de la máquina | 0.9 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 3/8 in |