Lava seco 500 ml
Lava seco para automóviles CONSUMER LINE
LAVA SECO CNSMR LINE 500ML
CONSUMER LINE
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente producto de limpieza que no requiere el uso de agua y deja un acabado brillante
- Lavado eficaz (ahorra 300 litros de agua)
- No raya ni daña la superficie
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónLimpia prácticamente todas las superficies, incluidas las superficies pintadas, cromadas, plástico, de vidrio etc.
InstruccionesEstacione el vehículo en una zona con sombra. Aplique una fina capa de producto con un paño de microfibra. A continuación, limpie suavemente toda la superficie con movimientos circulares y espere 10 segundos. Para terminar, pase otro paño de microfibra seco. En caso de lavar el vehículo, es importante lavarlo de arriba hacia abajo.
Contenido | 500 ml |
Product weight (per item) | 625.000 g |
Contenedor | Botella de spray |
Base química | Etanol |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Transparente |
Densidad/condiciones | 0,96 g/cm³ / a 20°C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 20 hasta 20 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / 0: no aplicable |
Libre de fosfato | Sí |