Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Láser multilínea MLG 19

Láser multilínea MLG 19
LASER MULTILINEA MLG19

Nº de art. 5709300042

EAN 4062856560226

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Láser multilínea MLG 19

Nº de art. 5709300042

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

1 láser horizontal y 2 verticales de 360° emiten finas y brillantes líneas verdes para la alineación en cualquier lugar donde se necesiten verticales y horizontales precisas. Normalmente se utiliza para la construcción, decoración y en las industrias de ebanistería.

Multilíneas de nivelación automática y función de bloqueo


  • Proporciona un rango de nivelación automática de ±4° y un tiempo de nivelación rápido de ≤2s.

  • El modo de fijación permite que el dispositivo funcione sin restricciones: sostenido en la mano o puesto sobre una superficie inclinada.


Tres láser de 360 ° (1 horizontal y 2 verticales)


  • Indica ángulos rectos, nivela horizontal y verticalmente, permite llevar a cabo alineaciones y trabajos de fontanería con exactitud.

  • Proporciona un punto de referencia en la parte frontal derecha del dispositivo.

  • Permite trabajar de manera colaborativa desde distintas direcciones.

  • Todos los láser se pueden activar por separado: solo línea vertical u horizontal o todas juntas.


Batería de iones de litio y conectores tipo C en el dispositivo y la batería


  • Compatible con la tecnología de carga rápida que permite cargar en poco tiempo (5 V/2 A).

  • La batería se puede cargar puesta en el dispositivo o se puede quitar y cargar por separado.

  • El dispositivo puede funcionar conectado directamente al cargador sin la necesidad de montar la batería.


IP54


  • Protegido contra la entrada limitada de polvo y salpicaduras de agua desde cualquier dirección.

  • Permite utilizar el dispositivo en entornos de trabajo húmedos y polvorientos.


Modo de receptor.


  • Con receptor, el rango de trabajo se amplía hasta un diámetro de 100 m.

  • Compatible con la mayoría de modelos de receptores del mercado.
Aviso

Embalaje:


1 láser multilínea, 1 soporte universal, 1 gafas de visión láser verdes, 1 lámina de blanco, 1 cable de tipo C, 1 manual de instrucciones para el usuario, en un robusto maletín de herramientas con clasificador de goma EVA en 3D.

CE/clase de láser II/IP54/UKCA/FCC/IC/FDA/UL
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Fontanería o trabajos de alineación en construcción o decoración, carpintería de armarios y módulos; montaje de tuberías; instalación de cables, etc.

Categoría del láser

2

Exactitud de medición de la nivelación (+/- por longitud)

2,4 mm/10m

Rango de autonivelación (+/-)

4 grados

Alcance sin receptor

30 m

Alcance con receptor

50 m

Condiciones de temperatura mínima

-10 °C

Condiciones de temperatura máxima

-50 °C

Longitud

132 mm

Anchura

90 mm

Altura

118 mm

Clase de protección IP

IP 54

Tipo de batería recargable/batería

Litio

incluye:
1 x

LASRGOGL-BLACK/GREEN

Descripción: Guarantee optimum visibility of laser lines and dots even in bright ambient light or over long distances
Cantidad: 1 x
1 x

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M

Descripción: High quality USB cable
Cantidad: 1 x
1 x

DIANA-LASER-VERDE

Descripción: Placa de objetivo reflectanteverde con imán para láser multilínea.
Cantidad: 1 x
1 x

BTRYPCK-LT-F.5709300042

Descripción: Battery pack for Line laser level MLG 19.
Cantidad: 1 x
1 x

BRKT-LT-UNI-PV14-(F.MLG 19/CG 19/SG 19)

Descripción: Compatible with Line laser MLG 19, CG 19, CG 19S and SG 19
Cantidad: 1 x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.