Lámpara portátil LED recargable WL1 LED 3+1 W
Lámpara portátil LED a batería 5 W COB LED
LAMPARA ARTICULADA COB WL1-LED 3+1W





Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La última tecnología de batería Li-Ion
- Corto tiempo de carga, larga duración de la luz
Slim light
- Fuente de luz COB de 12 cm de largo sin sombras
Equipamiento
- 5 W COB LED, foco LED de 1 W
- Diseño compacto: el cabezal de la luminaria tiene solo 8 mm de ancho
- Dos niveles de luz diferentes
- Foco encima del cabezal de la luminaria: función de linterna
- Modos de interruptor: foco, luz principal baja, luz principal alta, apagado
- El cabezal de la luminaria se puede girar 120°
- Estado de carga de la batería visible mediante tres luces indicadoras
- Imán potente en la parte inferior de la luz
- La última tecnología de batería Li-Ion
- Corto tiempo de carga, larga duración de la luz
- Fuente de alimentación y cable USB incluidos en la entrega
Hojas de datos(X)
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 80 |
Luz principal del flujo luminoso | 600 lm |
Luz lateral del flujo luminoso | 120 lm |
Temperatura de color | 6500 K |
Período luminoso mínimo/máximo | 2,5-10 h |
Período luminoso de luz principal | 2,5 h |
Período luminoso de luz secundaria | 10 h |
Tiempo de carga | 4 h |
Resistente a impactos | IK07 |
Clase de protección IP | IP 54 |
Tensión nominal | 5 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 2600 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Longitud x anchura x altura | 340 x 52 x 41 mm |

USBCHRGCBL-F.HNDLAMP-L1M
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades