Lámpara manual LED recargable Ergopower Boost
Lámpara portátil LED a batería Ergopower BOOST
PORT-LED-ERGOPOWER-BOOST-500-1000LM
Nº de art. 0827940450
EAN 4058794742381
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño exclusivo Würth
Carcasa de dos componentes con buen agarre
Protección IP65 contra agua y polvo
Alta flexibilidad
Un gancho
Muñequera
Luz principal 10W SMD LED, foco LED de 3W
Función linterna
Foco encima del cabezal de la luminaria
Foco, luz principal, apagado
Cambio de modo
Modo de intensidad adicional para un flujo luminoso de 1000 lúmenes
El cabezal de la luminaria se puede girar 160°
Imanes potentes
Dos imanes en la parte trasera y uno en la parte inferior de la luz
Estado de carga de la batería
Cuatro indicadores luminosos
Carga mediante USB-C
Corto tiempo de carga, larga duración de la luz
La última tecnología en baterías de iones de litio
Batería de iones de litio: 3,7 V, 4400 mAh, 16,28 Wh
Hojas de datos(X)
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 70 |
Flujo luminoso | 1000 lm |
Luz principal del flujo luminoso | 500 lm |
Luz lateral del flujo luminoso | 300 lm |
Temperatura de color | 6000 K |
Período luminoso | 2,5 h |
Período luminoso de luz principal | 5 h |
Período luminoso de luz secundaria | 8 h |
Tiempo de carga | 5 h |
Resistente a impactos | IK08 |
Clase de protección IP | IP 65 |
Tipo de protección IP, lámpara | IP 65 |
Cargador de tipo de protección IP | IP 20 |
Tensión nominal | 5 V/CC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 4400 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Clase de protección de la lámpara | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Clase de protección del cargador | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -10 hasta 40 °C |
Longitud x anchura x altura | 275 x 56 x 38,5 mm |
Tipo de conector macho | C |