Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lámpara frontal de cabeza LED de alta potencia WH2H

Frontal de cabeza LED WH2H
FRONTAL WH2H LED 2XAA 200LM

Nº de art. 0827809802
EAN 4065233065345

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lámpara frontal de cabeza LED de alta potencia WH2H

Nº de art. 0827809802

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

3 funciones de iluminación: potencia alta (300 lúmenes durante 10 segundos), potencia normal (200 lúmenes) y potencia baja (80 lúmenes)
  • Cartucho de batería en la parte trasera: excepcionalmente cómodo, ya que la luz está muy bien equilibrada

  • Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión

  • Mecanismo de enfoque por torsión para cambiar entre un haz uniforme de corto alcance (sin desplegar) y un haz concentrado de largo alcance (enfocado)

  • Elevado grado de protección

  • Cabezal giratorio de la luz

  • El forro de goma de la diadema garantiza un agarre firme en los cascos de construcción

  • Interruptor delantero
Aviso

Pilas no incluidas en el contenido

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para aplicaciones con un rango de corto a medio alcance para cascos de construcción.

Flujo luminoso mínimo/máximo

80 / 300 lm

Enfoque ajustable

Alcance de iluminación mín./máx.

75 / 150 m

Clase de protección IP

IP 56

Designación de la batería

Mignon AA; LR6; AM3

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C

Material

Plástico

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

PILA-ALCALINA-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Potencia de batería para aplicaciones con un uso intensivo de energía