Lámpara frontal LED a batería de alta potencia WH2HR
Lámpara frontal de cabeza LED a batería WH2HR
FRONTAL WH2HR LED 300LM

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Cartucho de batería en la parte trasera: excepcionalmente cómodo, ya que la luz está muy bien equilibrada
- Sistema de carga magnético fácil de limpiar y resistente a la suciedad, con muy baja susceptibilidad a averías
- Los contactos chapados en oro proporcionan una protección óptima contra la corrosión
- Mecanismo de enfoque por torsión para cambiar entre un haz uniforme de corto alcance (sin desplegar) y un haz concentrado de largo alcance (enfocado)
- Elevado grado de protección
- Cabezal giratorio de la luz
- El forro de goma de la diadema garantiza un agarre firme en los cascos de construcción
- Interruptor delantero
- Indicador del estado de carga/nivel de batería (4 LED verdes)
Hojas de datos(X)
Para aplicaciones con un rango de corto a medio alcance para cascos de construcción.
Flujo luminoso mínimo/máximo | 80 / 400 lm |
Enfoque ajustable | Sí |
Alcance de iluminación mín./máx. | 75 / 180 m |
Período luminoso mínimo/máximo | 2-9 h |
Tiempo de carga | 3 h |
Tipo de protección IP, lámpara | IP 56 |
Cargador de tipo de protección IP | IP 20 |
Tensión nominal | 3.7 V/DC |
Batería recargable/capacidad de la batería | 1550 mAh |
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Clase de protección de la lámpara | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Clase de protección del cargador | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Tensión de carga mínima/máxima | 100-240 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Tipo de conexión | USB de tipo A, Carga magnética |
Longitud del cable de alimentación | 1200 mm |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -20 hasta 40 °C |
Temperatura de carga mínima/máxima | 5 hasta 30 °C |
Material | Plástico |
Tipo de conector macho | C |