Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Lámpara frontal LED a batería, DCM

Frontal de cabeza LED a batería DCM
-LAMPARA-FRONTAL-LED-160LUMEN

Nº de art. 0827809119
EAN 4058794711745

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Lámpara frontal LED a batería, DCM

Nº de art. 0827809119

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Lámpara de luz diurna que permite cambiar la temperatura de color de blanco cálido (4500 Kelvin) para superficies luminosas a blanco frío (6500 Kelvin) para superficies oscuras

Control por sensor


Tan solo mueva la mano delante del sensor para encender/apagar la lámpara



Amplio haz de luz


Campo de visión con iluminación continua



2 niveles de iluminación: al 50 % (80 lúmenes) y 100 % (160 lúmenes)



Tecnología COB LED



Tecnología de batería inalámbrica de polímero de litio

Índice de reproducción del color ampliado (CRI+) (media de los 15 valores de color R) para una reproducción del color precisa y fiable

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Luz altamente especializada para mantenimiento de vehículos e igualación de pintura


Para inspeccionar la pintura tras el pulido. Visibilidad sencilla de restos de lijado, reflejos de pulido, arañazos y abolladuras.

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

96

Flujo luminoso

160 lm

Temperatura de color

4500 K

Temperatura de color 2

6500 K

Período luminoso

2,5 h

Tiempo de carga

3 h

Tipo de protección IP, lámpara

IP 65

Cargador de tipo de protección IP

IP 20

Resistente a impactos

IK07

Tensión nominal

3,8 V/DC

Batería recargable/capacidad de la batería

1600 mAh

Tipo de batería recargable/batería

Polímero de litio

Clase de protección de la lámpara

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad

Clase de protección del cargador

Clase de protección II/Aislamiento protector

Tensión de carga mínima/máxima

100-240 V/CA

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Tipo de conexión

USB, mini DC

Longitud del cable de alimentación

1000 mm

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-10 hasta 40 °C

Temperatura de carga mínima/máxima

5 hasta 30 °C

Material

Plástico

Tipo de conector macho

C